大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Bタイプブレジャー(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
44976285
品番
M4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.9/(最小)3.8
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状
ブレジャー
寸法k(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4.0
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.5