※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAPPY
JAPPYの PCアクセサリー
JAPPYの OAタップ/電源タップ
JAPPYの 3P電源タップ
OAタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44979778
品番
OAT4N5-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
背面に強力マグネット付き
仮固定用フック穴付き
定格容量:15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)
5
仕様
抜け止め・平刃3P4個
コンセント個数
4
コンセント形状
接地3P抜止
機能
マグネット付
マグネット
あり