※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAPPY
JAPPYの 結束バンド/結束工具/固定具
JAPPYの ケーブルタイ/結束バンド
JAPPYの 耐候タイプ
高耐候性 耐塩害結束バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
44979787
品番
TDK100-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
寸法L(mm)
100
最大結束径(Φmm)
22
寸法H(mm)
1
寸法L1(mm)
4.2
質量(g/本)
0.3
材質
11ナイロンUL94HB
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105
寸法W(mm)
2.4
寸法H1(mm)
3.5
寸法W1(mm)
4.4
ループ引張強度最小値(N[kgf])
78(8.0)