※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAPPY
JAPPYの 結束バンド/結束工具/固定具
JAPPYの ケーブルタイ/結束バンド
JAPPYの 耐候タイプ
高耐候性 耐塩害結束バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
44979814
品番
TDK250-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
寸法L(mm)
250
最大結束径(Φmm)
65
寸法H(mm)
1.3
寸法L1(mm)
8.8
質量(g/本)
1.8
材質
11ナイロンUL94HB
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105
寸法W(mm)
4.8
寸法H1(mm)
5
寸法W1(mm)
8.8
ループ引張強度最小値(N[kgf])
216(22.0)