※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAPPY
JAPPYの 結束バンド/結束工具/固定具
JAPPYの ケーブルタイ/結束バンド
JAPPYの 耐候タイプ
高耐候性 耐塩害結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
寸法L(mm)
300
注文コード
44979823
品番
TDK300-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
寸法L(mm)
300
最大結束径(Φmm)
80
寸法H(mm)
1.3
寸法L1(mm)
7.6
質量(g/本)
2.1
材質
11ナイロンUL94HB
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105
寸法W(mm)
4.8
寸法H1(mm)
5.5
寸法W1(mm)
8
ループ引張強度最小値(N[kgf])
216(22.0)