※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCB150-50 金属センサー反応バンド JAPPY 44979857 MCB150-50 金属センサー反応バンド JAPPY 44979857

金属センサー反応バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 44979857 品番 MCB150-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適
鉄系成分は、サビ発生の心配不要
食品衛生法に基づく試験に適合した製品
金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能
通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ

材質変性66ナイロン 寸法L(mm)150 最大結束径(Φmm)35 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法H(mm)1.1 寸法L1(mm)6.2 質量(g/本)0.8 寸法W(mm)3.6 寸法H1(mm)4.7 寸法W1(mm)6.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])176(18.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする