※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルソー (超開孔王)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)28×86 注文コード44979963 品番JBH-28
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバー等充電工具対応
切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献
高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能

開口穴(mm)Φ28 寸法(mm)28×86 質量(g)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする