※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルソー (超開孔王)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44979997 品番JBH-POP1
参考基準価格(税別)¥49,010 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバー等充電工具対応
切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献
高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能

質量(g)1499 ケース寸法(mm)W360×H50×D360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする