※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンベックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44980155 品番JCX-255A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3色(黒・赤・青)の目盛で数値を素早く把握
折れ・たわみに強いプロ仕様の超剛性テープ
強力マグネット付0点補正爪
テープは磨耗に強いナイロンコーティング
寸法目盛は読み間違えにくい階段式表示

テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 質量(g)356 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×78×45

商品説明動画

快段目盛と超剛性テープを採用!プロ仕様コンベックス『SCALE PRO』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする