直管形LED 12W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44980575 品番T8-12W65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

人にやさしい光
フリッカレスで均一な発光
低消費電力

タイプT840形(屋内用) 口金G13 消費電力(W)12 全光束(Lm)1900 色温度(K)6500(昼光色) エネルギー消費効率(Lm/W)158 材質ポリカーポネート 質量(g)253 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100〜240 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)-10〜40 配線方式片側給電直結タイプ 照射角1/2ビーム角178° 演色指数(Ra)Ra80

商品説明動画

人にやさしい光!直管形LEDランプと専用器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする