JAPPY
JAPPYの 蛍光灯
JAPPYの LED蛍光灯
直管形LED 12W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44980584
品番
T8-12W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
人にやさしい光
フリッカレスで均一な発光
低消費電力
タイプ
T840形(屋内用)
口金
G13
消費電力(W)
12
全光束(Lm)
2000
色温度(K)
5000(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
167
材質
ポリカーポネート
質量(g)
253
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
100〜240
管長(mm)
1198
動作周囲温度(℃)
-10〜40
配線方式
片側給電直結タイプ
照射角
1/2ビーム角178°
演色指数(Ra)
Ra80
商品説明動画
人にやさしい光!直管形LEDランプと専用器具
参考になった