JAPPY
JAPPYの 蛍光灯
JAPPYの LED蛍光灯
直管形LED 12W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44980609
品番
T8-12W30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
人にやさしい光
フリッカレスで均一な発光
低消費電力
タイプ
T840形(屋内用)
口金
G13
消費電力(W)
12
全光束(Lm)
1800
色温度(K)
3000(電球色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
150
材質
ポリカーポネート
質量(g)
253
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
100〜240
管長(mm)
1198
動作周囲温度(℃)
-10〜40
配線方式
片側給電直結タイプ
照射角
1/2ビーム角178°
演色指数(Ra)
Ra80
商品説明動画
人にやさしい光!直管形LEDランプと専用器具
参考になった