※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
タイヤサイズ
205/65R16
注文コード
44981327
品番
16590355
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
用途
小型・中型トラック用(主にダンプ用)
タイヤサイズ
205/65R16
本数
1本
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
16
偏平率(%)
65
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードインデックス
109/107
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。