曜日別特売
タフロングタフシート25 2t1M10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴム 44981808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフロングタフシート25 2t1M10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴム 44981808
タフロングタフシート25 2t1M10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴム 44981808
タフロングタフシート25 2t1M10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴム 44981808
タフロングタフシート25 2t1M10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴム 44981808
タフロングタフシート25 2t1M10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴム 44981808
タフロングタフシート25 2t1M10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴム 44981808
タフロングタフシート25 2t1M10M EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】 岡安ゴム 44981808

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本
厚さ(mm)2
幅(mm)1000
内容量1本注文コード44981808品番タフロングタフシート25 2t1M10M
参考基準価格(税別)¥27,090販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。

用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など幅(mm)1000厚さ(mm)2タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)熱伝導率(W/mk)0.07292吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み1.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする