大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44981833
品番
M1.4×2.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
2.0
種別
3種
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.7
寸法D(mm)
2.5
表面処理
ブラック
寸法T(mm)
(最大)1.12/(最小)0.92
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.5
穴の形状
十字穴