曜日別特売
60703 メールボックス ハイロジック 44981887

 

60703 メールボックス ハイロジック 44981887
60703 メールボックス ハイロジック 44981887
60703 メールボックス ハイロジック 44981887
60703 メールボックス ハイロジック 44981887
60703 メールボックス ハイロジック 44981887

メールボックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1台注文コード44981887品番60703
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます

用途郵便ポスト材質スチールレッド付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本サイズ(mm)W260×H385×D80アズワン品番64-9707-02投入口サイズ(mm)W250×H40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44981939
2022-06-17
用途: 郵便受け
東洋機械株式会社

今までサイズの小さいものを使っていたので
A4が立てに入るし外に設置しているので
水が入らないようにしてあるのも鍵があるのも安心です。
取り出し口も大きめに開いて取り出しやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 44981878
2020-05-22
用途: 塗替え工事中のお客さの家
H.m paint建設業・工事業

思っていたより、小さく・・・お客さんに回覧板がすっぽり入らないのねと・・・言われました~しかし色は可愛いとのこと。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする