大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)O番3種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
5.0
注文コード
44981991
品番
M2.0×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
5.0
種別
3種
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
3.5
表面処理
ブラック
寸法T(mm)
(最大)1.59/(最小)1.37
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(最大)2.1/(最小)1.95
穴の形状
十字穴