大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
注文コード
44982472
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法d(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
表面処理
ニッケル
寸法k(mm)
2.1
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44982472
M3×16
43589953
M3×16
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました