大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
注文コード
44982551
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法d(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
表面処理
ニッケル
寸法k(mm)
3.2
穴の形状
十字穴