- 掛け金 ロックアウトキー用 モノタロウ 44989124 - 掛け金 ロックアウトキー用 モノタロウ 44989124 - 掛け金 ロックアウトキー用 モノタロウ 44989124 - 掛け金 ロックアウトキー用 モノタロウ 44989124

掛け金 ロックアウトキー用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44989124 品番 -
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。

用途ロックアウトとして 材質スチール 質量(g)約120 タイプオーバーラップタブ付 内径(Φmm)25 キー数(取付可能)6個
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
設備の点検時
製造業

従来品と全く遜色無く使用できます。安く購入できてとても満足です。

対象商品:
44989133
2019-12-19
用途:
ロボット制御盤の電源ブレーカーのロックアウト
製造業

米国で同じ作業を行い同等品を使った。
日本で再現するのに必要で 購入する事となったが、米国から取り寄せると、送料が高い。安価で入手でき、助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする