ケンレーン
ケンレーンの 車外用品
ケンレーンの ボディカバー
ケンレーンの ボディカバーRV車用
RVボディカバー 3MX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44990007
品番
10-706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
簡単着脱!
お一人でも簡単にかぶせることが出来ます。
風に強い!
ボディカバーのスソを、全周ロープ絞り式など簡単な作業で、 風でボディカバーが
飛ばされないようにすることができます。
材質
ポリエステル100% 薄地軽量使用(防水加工)
色
シルバー
タイプ
ミニバン
全長(cm)
参考:370〜373
クラス
3MX
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合車種
RV、ミニバン、ステーションワゴン