※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH-530-35T 愛菜号 大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス) 44990454 CH-530-35T 愛菜号 大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス) 44990454

愛菜号 大きいコンテナ1個用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44990454 品番 CH-530-35T
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。
ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。

最大積載量(kg)80 トラスコ品番176-7796 質量(kg)9.7 荷台寸法(高さ)(mm)283 荷台寸法(長さ)(mm)620 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)630〜840 タイヤタイプエアータイヤ(3.50-4T)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする