HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の 苗箱収納棚
輪太郎 アルミ製 大型リヤカー(強力型) 3号タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44990488
品番
BS3000TG
参考基準価格(税別)
¥195,500
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
質量(kg)
34.6
最大積載量(kg)
350
全長(mm)
2230
全幅(mm)
1170
荷台寸法(長さ)(mm)
1200(有効)
荷台寸法(幅)(mm)
800(有効)
タイヤタイプ
エアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
パネル
合板パネル付(6mm厚)
トラスコ品番
128-9207
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません