SR-03 リフトパッド 篠田ゴム 44990515 SR-03 リフトパッド 篠田ゴム 44990515 SR-03 リフトパッド 篠田ゴム 44990515 SR-03 リフトパッド 篠田ゴム 44990515 SR-03 リフトパッド 篠田ゴム 44990515

リフトパッド

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 44990515 品番 SR-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。

適合機種DPL-TP30シリーズY/YS型(130-OP-02用)TPYGPYGLYシリーズ 幅(mm)120 奥行(mm)80 高さ(mm)28 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個 用途バンザイリフト用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44990506
2024-05-27
用途:
自動車整備リフト

老朽化したリフトの交換用に使用。最近の車は車高が低い傾向のため これくらいがちょうどよい。

対象商品:
44990515
2023-11-13
用途:
自動車整備用リフトのメンテナンス
オートサービス友 様

古いリフトの為、取り付けが不安でしたが、問題なくスムーズに交換でき大変満足出来ました。

対象商品:
44990497
2022-10-19
用途:
整備の作業時
株式会社エスエスコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手頃な価格でよかったです。似たような商品があるので、サイズとかがもう少しわかりやすく見れたらよかったです。

対象商品:
44990497
2021-09-16
用途:
装置のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

NSA30のパッド交換に使用。コスパが良く、取り付けは出来ましたが、穴の位置が若干ネジ受けとズレており入りにくい。個体差があるかもしれませんが…。

対象商品:
44990515
2021-08-25
用途:
車検整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらはお値段にも納得しております。
使い勝手もよろしいようです。

対象商品:
44990515
2020-12-08
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて良かったです。商品も問題なく使用しています。

対象商品:
44990497
2020-04-23
用途:
二柱リフトのパット交換

純正品とはいきませんが、価格的に良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする