ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。+ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。1,000 データ分のメモリ内蔵。各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。上、下限値の設定ができます。電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。精度は±1%+1digitを保証します。