曜日別特売
DTC-N100REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】 デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 44991076

デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)精度保証トルク範囲(左右)10~100
精度保証トルク範囲(左右)10~100
精度保証トルク範囲(左右)100~1000
精度保証トルク範囲(左右)1~10
精度保証トルク範囲(左右)20~200
精度保証トルク範囲(左右)30~300
精度保証トルク範囲(左右)50~500
精度保証トルク範囲(左右)5~50
最小目盛(N・m)最小読取値 0.1
全長(mm)(約)386
内容量1個注文コード44991076品番DTC-N100REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。
締付データ取得日時が記録できます。
表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。
目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。
電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。

全長(mm)(約)386質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)寸法D(Φmm)15有効長(mm)382精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)トルク調整範囲(N・m)精度保証トルク範囲(左右)10~100測定単位トルク:N・m主な用途検査作業測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールド寸法C(Φmm)35最小目盛(N・m)最小読取値 0.1オートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッド100Q、S、R、H、N負荷方向左右
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする