D'Addario から、新素材の新しいエレキギター弦、NYXLシリーズが発売となります。 従来の製品よりも強度が30%アップ、ピッチの安定性、耐久性ともに大きく進化した次世代の弦です。 素材となる高炭素合金(high-carbon steel alloy)の選定、伸線工程の見直し、耐食性スズめっきコーティングの改良が加えられました。 透磁率が6%アップし、2-5kHz帯のアウトプット増、よりパンチの効いた、クランチ感のあるサウンドとなっています。
従来の弦とはレベチ!太めのセットを購入しましたがチョーキングもスムーズで中音、低音も音の輪郭がハッキリ♪