曜日別特売
N50HYK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】 モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所) 44991995

モンキ形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
全長(mm)約288
内容量1個注文コード44991995品番N50HYK【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です。
本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします。
自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です。
精度は±4%まで保証します。
モンキヘッド(MCK) をはずし、メーカー製QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取付けて使用することができます。

全長(mm)約288精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5口開き(mm)10~26RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする