37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44993097 品番 EV3895-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。
緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。

付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70° 質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5 サイズ37.5型(95.3cm) 種類IPS 消費電力(W)28、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5〜35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)194 コントラスト比1000:1(標準) 画素ピッチ0.229×0.229 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)3840×1600 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度111 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2 スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 色(本体)ブラック 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比24:10 走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)192.7 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする