21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44993140 品番 FDF2182WT-LBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。
水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。

付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド 仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10 質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1 サイズ21.5型 (54.7 cm) 消費電力(W)10、節電時:1.2以下 適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃)5〜40 方式投影型静電容量 (PCAP) 対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH)20 - 90 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント 表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)42 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比5000:1(標準) 画素ピッチ0.248×0.248 mm 表示色約1677万色 解像度(推奨)1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8〜401.5×139.3〜340.8、FDF2182WT-T:533.2×157〜184.3×402.2〜412.2、(モニター部)533.2×54×325.7 表面硬度7 H 同期信号セパレート スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 色(本体)ブラック 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直) パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)230 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする