23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44993167 品番 FDF2382WT-ALGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。
水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。

付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー 仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10 質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0 サイズ23.0型 (58.0 cm) 消費電力(W)12、節電時:0.5以下 適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃)5〜35 方式投影型静電容量 (PCAP) 対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)47 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比1000:1(標準) 画素ピッチ0.265×0.265 mm 表示色約1677万色 解像度(推奨)1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)11 ms (中間階調域) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3〜401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2 表面硬度5 H 同期信号セパレート スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 色(本体)セレーングレイ 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)260 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする