画像準備中

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44993219 品番LEKD102025L-LD9
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)169(器具) 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100〜242 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 光束(Lm)960 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)約1〜100 配光タイプ中角タイプ 遮光(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする