パネルは別売です
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44993255
品番
FA10318CLE1
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2線配線専用、ランプモニタ(赤)付
適合
【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)
種別
一般型(電源別置型)
幅(mm)
148
質量(kg)
0.7(本体・表示板)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
高さ(mm)
174
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
C級(10形)
消費電力(W)
0.8(AC100V)/0.4(DC100V)
定格電圧
AC100V/DC100V(非常電源)
交換目安
ランプ:60000時間
金具
【適合L型金具】FK01788C (別売)
ランプ
FK91110(同梱)
LED
内蔵
入力電流(A)
0.018(AC100V)/0.005(DC100V)
認定番号
1CS111-3375
明るさ
表示面:1.5cd以上
出しろ(mm)
47
枠
樹脂(クールホワイト)
電球の種類
LED
注意
※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
※2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※パネル別売