ITO圧縮タオル(6枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6枚) 注文コード44994935 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥394
販売価格(税別)
358

天然素材を使用し、お肌に優しく柔らかい使い捨ての圧縮タオルです。
個包装で6枚分入っています。
1個につき約40mL以上の水を含ませると広がります。広がった後は適度に水分を絞って使用してください。
スポーツやキャンプ、BBQ、海水浴、旅行、出張、防災用品などに。

用途ウェットタオルとして多目的にご利用ください。(使い切りタイプ) 成分パルプ 寸法(mm)(1枚)約400×265、(製品)39×39×52 質量(g)66 枚数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする