使い捨てバスタオル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44994944 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

アウトドア、ジム、サロン、スパ、宿泊などに!入院や、防災グッズとして備えるのもおすすめです。
旅行先で使って捨てて帰れば、手荷物になりません。
鮫小紋模様のエンボス加工で、汚れも落としやすいです。
蛍光剤は不使用なので、肌や環境にやさしいタオルです。

用途ウェットタオルとして多目的にご利用ください。(使い切りタイプ) 成分パルプ、レーヨン 寸法(mm)(製品)230×275×30 質量(g)109 枚数1 内容ボディ用1枚 寸法(cm)(1枚)約160×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする