トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの 業務用ヒーター/ストーブ
トヨトミの 石油ストーブ
業務用大型石油ストーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44994960
品番
KF-19N
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
¥
99,900
バスケットに入れる
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途
部屋全体の暖めに。
仕様
全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9484
質量(kg)
23
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8〜0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m
2
)
暖房の目安(木造)
47畳(78m
2
)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×743
暖房出力(kW)
18.5〜8.64
燃焼持続時間(h)
10〜21.4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません