反射形石油ストーブ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44994987 品番RSV-23N(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。

仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓 トラスコ品番584-9442 質量(kg)6.6 タンク容量(L)3.6 燃料消費量(L/h)0.219〜0.186 暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2) 暖房の目安(木造)6畳(10m2) 機能電子点火 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446 暖房出力(kW)2.25〜1.91 燃焼持続時間(h)16.4〜19.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44994987
2025-02-05
用途:
暖房
株式会社九州技研 様 (製造業)

少し値段が高いかなと思いましたが問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする