(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7000個) 注文コード 44995045 品番 M2.3×6
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM2.3 山数28 長さ(mm)6 材質 十字穴番号1 寸法D(mm)(最大)2.34/(最小)2.24 表面処理ゼロクロムS-ブラック 寸法C(mm)(最大)2.42/(最小)2.32 頭部形状ナベワッシャーヘッド 寸法c(mm)0.4 寸法k(mm)1.9 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)4 寸法dc(Φmm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする