35mm充電式面木釘打

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44995318 品番FN350DZK
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性

バッテリー電圧(V)18 釘装てん数(本)100 付属品ケース 長さ(mm)15、20、25、30、35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
注意
※バッテリ・充電器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44995318
2022-06-22
用途:
型枠材に面木の打ち付け
建設業・工事業

今までは、面木釘を一本ずつ、ハンマーで打ち付けていたが、面木釘打を使用して、今までの半分の時間で終わっている。

1人が参考にしています
対象商品:
44995318
2020-06-29
用途:
壁やフローリング
ティース・ラボラトリー 様 (サービス業)

初めてバッテリー式のネイラーを使いましたが、パワーには全く問題がないと思います、しかし先端の押し付けがあまいとしっかり打てないので女性はネイラーのお尻を押しながら使ったほうが失敗がないと思います。

対象商品:
44995318
2020-04-13
用途:
天井や巾木の仮止め
柴崎工務店 様 (建設業・工事業)

反動が無く斜めに打てることが良い 釘のセットも簡単でいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする