※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 止水栓
TOTO 水栓金具 定量止水バス水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44995433
品番
TMF47ARR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,700
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)
170(スパウト)
種類
サーモスタット
ハンドル色
メタル(止水ハンドル)
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
円筒にくぼみ(止水ハンドル)
使用地区
一般
操作方法
ハンドルを回す
使用場所
浴室用
ハンドル位置
左(温度調節ハンドル)
関連資料:
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44995433
TMF47ARR
21467969
TMF47ARRA
定量止水式壁付サーモスタット水栓
TOTO
1個
¥
86,980
税込
¥
95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です