LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大光度(cd)3500 注文コード44995659 品番LDRS77N-H-E39/S/HS300A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は最大光度など4種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 口金E39 光源色昼白色 定格ランプ電力(W)77 消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85 全光束(Lm)10500 種別反射形水銀ランプ300W相当 長さ(mm)164 質量(g)950 適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 タイプサインボード用HSタイプ(屋外用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20〜+4 セード併用不可(屋外用) 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 最大光度(cd)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5 適合器具S形アイ ランプホルダ:S0、S0-L14、S0/BK-L14、S0/W、S0/W-L14、アイ セフティホルダ:SS0、アイ SSA ホルダ:SSA-0
注意
※周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする