BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 研削/研磨
BLACK&DECKERの サンダー/ポリッシャー
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44995799
品番
BDCDS18-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。
握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。
集じん機能付き。
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
-
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
長さ(mm)
240
幅(mm)
94
高さ(mm)
145
質量(kg)
0.8
パッド寸法(mm)
133×94
ペーパー寸法(mm)
135×94
適合バッテリー
BL2018・BL1518
寸法(mm)
(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94
無負荷ストローク数(min
-1
)
12000