BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 研削/研磨
BLACK&DECKERの 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン
18V 2Ah ナイロントリマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44995808
品番
STC1820EPC-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
2.0
切削深さ(mm)
300
最大切削径(Φmm)
-
長さ(mm)
1040
幅(mm)
14
高さ(mm)
235
質量(kg)
2.6
砥石軸(mm)
-
適合バッテリー
BL2018
アズワン品番
64-8698-63