東洋化工
バイドレーンVU管用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
VU65×W65
注文コード
44995818
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
145
寸法D1(mm)
81
寸法D2(mm)
77
呼び径(Φmm)
VU65×W65