バイドレーンダブル管(有孔)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 呼び径(Φmm)BW50 注文コード44995967 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2〜3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。

用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水 外径D(Φmm)60 内径d(Φmm)50 長さL(m)100 呼び径(Φmm)BW50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
栃木県数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
群馬県数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
埼玉県数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
千葉県数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
東京都数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
神奈川県数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
新潟県数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
富山県数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
石川県数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
福井県数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
山梨県数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
長野県数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
岐阜県数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
静岡県数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
愛知県数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
三重県数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
福岡県数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
佐賀県数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
長崎県数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
熊本県数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
大分県数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
宮崎県数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
鹿児島県数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
東北地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
関西地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
中国地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
四国地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする