付属品充電用microUSB to USB-Aケーブル
材質本体:アルミ、ペン先:POM
軸径(Φmm)9
長さ(mm)135
色ホワイト
質量(g)約13
対応機種静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット、感圧式タッチパネル搭載のゲーム機など
連続使用時間(時間)約10以上(満充電時)
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー容量(Ah)0.11
保証期間6か月
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)110
先端径(Φmm)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電式/感圧式