アリダンTテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 44996597 品番 ARTT135
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。
土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。
基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。
基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。
床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。
基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。

幅(mm)135 厚さ(mm)0.4 長さ(m)25
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アリダンTテープは、仕上げモルタルから外側への張り出しを15mm必ず確保してください。張り出した部分はそのままにしてください。折り曲げないでください。
※上記15mm(蟻返し)はシロアリの突破を完全に防止する保証ではなく、容易に突破することを防ぎ、水切側への蟻道形成によって、シロアリ侵入の早期発見を狙ったものです。
※アリダンTテープ裏面の粘着剤は防蟻薬剤を含みます。手で触れた場合など、よく洗い落としてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする