曜日別特売
ARTT160 アリダンTテープ フクビ化学 44996606

ARTT160 アリダンTテープ フクビ化学 44996606
ARTT160 アリダンTテープ フクビ化学 44996606
ARTT160 アリダンTテープ フクビ化学 44996606
ARTT160 アリダンTテープ フクビ化学 44996606
ARTT160 アリダンTテープ フクビ化学 44996606

アリダンTテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻
幅(mm)160
内容量1巻注文コード44996606品番ARTT160
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。
土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。
基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。
基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。
床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。
基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。

幅(mm)160厚さ(mm)0.4長さ(m)25
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アリダンTテープは、仕上げモルタルから外側への張り出しを15mm必ず確保してください。張り出した部分はそのままにしてください。折り曲げないでください。
※上記15mm(蟻返し)はシロアリの突破を完全に防止する保証ではなく、容易に突破することを防ぎ、水切側への蟻道形成によって、シロアリ侵入の早期発見を狙ったものです。
※アリダンTテープ裏面の粘着剤は防蟻薬剤を含みます。手で触れた場合など、よく洗い落としてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする