フクビ化学
OAフロア用タイルカーペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
色番
FTC-1332
FTC-1332
FTC-1333
FTC-1338
FTC-1343
FTC-1361
FTC-1364
パイル長(mm)
(ループ)3.5
(ループ)3.5
3.5/ループ
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
44996780
品番
608479 (FTC-1332)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
(ループ)3.5
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
EO910056
ゲージ
(密度)1/10
色番
FTC-1332
制電性(KV)
2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底)
全厚(mm)
6.5
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。