曜日別特売
608481 (FTC-1338) OAフロア用タイルカーペット フクビ化学 44996798

608481 (FTC-1338) OAフロア用タイルカーペット フクビ化学 44996798
608481 (FTC-1338) OAフロア用タイルカーペット フクビ化学 44996798

OAフロア用タイルカーペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
色番FTC-1338
パイル長(mm)(ループ)3.5
内容量1ケース(16枚)注文コード44996798品番608481 (FTC-1338)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。

寸法(cm)50×50パイル長(mm)(ループ)3.5材質(パイル)ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO910056ゲージ(密度)1/10色番FTC-1338制電性(KV)2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底)全厚(mm)6.5
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする